{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Pepravný kufrík | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Označenie výrobcu | M18FBJS-502X | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Počet zdvihov | 800 min-1 - 3 500 min-1 | |
| maximálna hrúbka pílenia Oceľ | 10 mm | |
| maximálna hrúbka pílenia drevo | 100 mm | |
| Prestavenie skosenia | áno | |
| Kyvadlový zdvih | 5-násobný | |
| Hmotnosť | 2,8 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 6,3 m/s2 | |
| Konštrukcia | tvar tyce | |
| Zvláštnosť | univerzálne použitie | |
| Výmena nástrojov bez náradia | áno, systém FIXTEC | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Píla |
| Číslo položky | 078211 M18FBJS-5 | |
| EAN/GTIN | 4058546227456 | |
| Číslo výrobcu | 4933464800 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |