{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Pepravný kufrík | |
| Označenie výrobcu | GST150BCE | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Príkon | 780 W | |
| Počet zdvihov | 500 min-1 - 3 100 min-1 | |
| maximálna hrúbka pílenia Oceľ | 10 mm | |
| maximálna hrúbka pílenia drevo | 150 mm | |
| Prestavenie skosenia | áno | |
| Kyvadlový zdvih | 4-násobný | |
| Hmotnosť | 2,7 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 7,0 m/s2 | |
| Konštrukcia | tvar žehlicky | |
| Zvláštnosť | robustná | |
| vhodné pílové listy pre ručné kmitavé píly | 588400 − 588551 | |
| Výmena nástrojov bez náradia | áno, systém SDS | |
| Druh produktu | Píla |
| Číslo položky | 078200 GST150BCE | |
| EAN/GTIN | 3165140463560 | |
| Číslo výrobcu | 0601513000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |