Akumulátorová kotúčová píla na kov bez akumulátora, Typ: MKS18LTXBL

Č. pol.: 078188 MKS18LTXBL
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: Kartón

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Kartón
Označenie výrobcu MKS 18 LTX BL 58
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 18 V
maximálne otáčky 3 600 min-1
⌀ pílového kotúča 165 mm
⌀ otvora pílového listu 20 mm
maximálna hĺbka rezu 90° 58 mm
Hmotnosť vrátane batérie 3,8 kg
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078188 MKS18LTXBL
EAN/GTIN 4061792264656
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Prevedenie:

Ručná kruhová píla s akumulátorom a intenzívnou prevlečnou silou s boxom na zachytávanie triesok na studené pílenie kovov. Kompatibilné s vodiacimi lištami.
  • Výstupná brzda pre maximálnu bezpečnosť pomocou rýchleho zastavenia pílového listu (< 1 sekunda).
  • Rýchle a presné rezanie potrubí, profilov, kanálov, kovových mreží a plechov. Bez iskier a výronkov.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky, vrátane tvrdokovového pílového kotúča na kov (40 zubov), paralelného dorazu, šesťhranného kľúča a adaptéra vodiacej lišty.
Dodanie v kartóne.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.