Nožnice na plech, Typ: 723239

Č. pol.: 078111 723239
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu BLK 1.6LE
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 350 W
Počet zdvihov 1 500 min-1
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm2 1,6 mm
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm2 0,7 mm
Polomer najmenšieho oblúka 70 mm
Rýchlosť rezania 2,7 m/min
Šírka rezu 5 mm
Hmotnosť 1,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Nožnice na plech

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078111 723239
EAN/GTIN 4014586869926
Číslo výrobcu 72323960000
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi priaznivé prevádzkové náklady vďaka dlhej životnosti raznice a matrice.
  • Rýchlovýmenný systém QuickIN pre rýchlu výmenu raznice a matrice bez použitia nástroja.
  • Smer práce je možné zmeniť bez použitia nástroja.
  • Ideálne na trapézové plechy s výškou profilu do 160 mm.