Dvojitá brúska ECO, 400 V, Typ: DS04/150

Č. pol.: 077512 DS04/150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DS04/150
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 250 W
maximálne otáčky 2 900 min-1
⌀ brúsneho kotúča D 150 mm
Šírka brúsneho kotúča T 25 mm
⌀ otvoru brúsneho kotúča H 51 mm
Hmotnosť 14 kg
Druh produktu Dvojitá brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077512 DS04/150
EAN/GTIN 2050001674166
Číslo výrobcu DS04/150
Výrobca/zodpovedná osoba Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Popis

Prevedenie:

Extrémne tichý motor zaručuje dlhú životnosť aj pri nepretržitej prevádzke. Dodanie bez brúsnych kotúčov.
Mimoriadne robustné trojfázové brúsky na striedavý prúd v stolnom vyhotovení. Stabilné podpery obrobkov, blokovanie opätovného spustenia a ochranné štíty na ochranu očí zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti používateľa.

Poznámka:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky