{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Pepravný kufrík | |
| Príkon | 750 W | |
| Otáčky | 700 min-1 - 2 500 min-1 | |
| maximálne otáčky | 700 min-1 - 2 500 min-1 | |
| ⌀ brúsneho taniera | 150 mm | |
| Hmotnosť | 1,8 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
| Druh produktu | Vibračná brúska |
| Číslo položky | 077337 RS600 | |
| EAN/GTIN | 6416868338881 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |