{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Označenie výrobcu | M18FDG-502X | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Rozsah otáčok | 27 000 min-1 | |
| maximálny ⌀ upínacích klieštín | 6 mm - 8 mm | |
| Hmotnosť | 2,1 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 3,4 m/s2 | |
| elektronická predvoľba otáčok | nie | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Priama brúska |
| Číslo položky | 077280 M18FDG | |
| EAN/GTIN | 4002395287017 | |
| Číslo výrobcu | 4933459107 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |