{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | GWS 30-230 PB | |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
| Menovité napätie | 230 V | |
| Príkon | 2 800 W | |
| maximálne otáčky | 6 500 min-1 | |
| Pripojovací závit | M14 | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 5 m/s2 | |
| maximálny ⌀ kotúčov | 230 mm | |
| maximálna hĺbka separácie | 59 mm | |
| Hmotnosť | 5,9 kg | |
| Dĺžka | 524 mm | |
| Šírka | 334 mm | |
| Výška | 139 mm | |
| Dĺžka kábla | 4 m | |
| Spínač mŕtveho muža | áno | |
| Pozvoľný štart | áno | |
| Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
| Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | áno | |
| Zvláštnosť | Brzdový systém; Spínač PROtection | |
| Druh produktu | Uhlová brúska |
| Číslo položky | 077153 30-230PB | |
| EAN/GTIN | 4059952609102 | |
| Číslo výrobcu | 06018G1100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |