{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Metabox | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
| Označenie výrobcu | W 18 L 9-125 Quick | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 3 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| maximálne otáčky | 8 500 min-1 | |
| maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
| Hmotnosť vrátane batérie | 2,3 kg | |
| Hmotnosť bez batérie | 1,6 kg | |
| Hmotnosť | 2,3 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 5 m/s2 | |
| Ochrana pred prepätím | Áno | |
| Spínač mŕtveho muža | nie | |
| Pozvoľný štart | Áno | |
| Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
| Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | Áno | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Uhlová brúska |
| Číslo položky | 077127 WL9-125 | |
| EAN/GTIN | 4061792225633 | |
| Číslo výrobcu | 602249960 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |