{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | WS10-125S | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Príkon | 1 000 W | |
| maximálne otáčky | 11 500 min-1 | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 6 m/s2 | |
| maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
| maximálna hĺbka separácie | 32 mm | |
| Hmotnosť | 2,4 kg | |
| Spínač mŕtveho muža | nie | |
| Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
| Zvláštnosť | M14 | |
| Druh produktu | Uhlová brúska |
| Číslo položky | 077121 WS10-125S | |
| EAN/GTIN | 4002395151202 | |
| Číslo výrobcu | 4935451302 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |