{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | AG10-115EK | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Príkon | 1 000 W | |
| Rozsah otáčok | 11 000 min-1 | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 8,3 m/s2 | |
| maximálny ⌀ kotúčov | 115 mm | |
| maximálna hĺbka separácie | 28 mm | |
| Hmotnosť | 2,1 kg | |
| Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
| Druh produktu | Uhlová brúska |
| Číslo položky | 077103 AG10-115EK | |
| EAN/GTIN | 4002395260867 | |
| Číslo výrobcu | 4933451219 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |