Skrutkovač s príklepom 12 V, akumulátorový skrutkovač s príklepom, vhodné pre oceľ

Č. pol.: 074014 M12FID2-2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12 FID2-202X
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň 170 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M14
Nárazová hodnota 1. úroveň 0 min-1 - 1 700 min-1
Nárazová hodnota 2. úroveň 0 min-1 - 2 900 min-1
Nárazová hodnota 3. úroveň 0 min-1 - 3 600 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu HEX (E 6,3)
Upínač nástrojov Rozmery 1/4 palec
Hmotnosť 0,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN 1,5 m/s2
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Ocel
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 074014 M12FID2-2
EAN/GTIN 4058546376710
Číslo výrobcu 4933479877
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

  • Pevný, výkonný akumulátorový rázový uťahovák FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC.
  • Dlhá životnosť motora a vysoká energetická účinnosť.
  • Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou.
  • Indikátor nabitia akumulátora.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečná správa výkonu.
  • Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a uťahovacieho momentu.
Kompaktný nárazový skrutkovač (dĺžka 127 mm) s 1/4 palcovým upínačom bitov HEX.

Výhoda:

Špičkový model FUEL™.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2×Li-Iónový akumulátor, nabíjačka, HD-Box.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073801073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky