Akumulátorová/sieťová vysielačka, Typ: GPB18VH-6

Č. pol.: 073961 GPB18VH-6
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V; Bosch 12 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V; Bosch 12 V
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Dĺžka 476 mm
Šírka 249 mm
Výška 336 mm
Hmotnosť 8,2 kg
Druh produktu Rádio

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073961 GPB18VH-6
EAN/GTIN 4053423301526
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Robustné, stavebné rádio chránené proti striekajúcej vode (IP54) pre sieťovú a akumulátorovú prevádzku.
Výkonné rádio s funkciou nabíjania pre 12V- und 18V- akumulátorov.
  • Špičkový zvuk s DAB+, FM, Bluetooth ®, AUX a Multi-Speaker Sound.
  • Kompatibilita L-BOXX pre jednoduchú prepravu rádia na akékoľvek stavenisko.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového kábla, 2 batérií, pripojovacieho kábla AUX, bez akumulátorov.