Akumulátorová/sieťová vysielačka, Typ: M12RCDAB

Č. pol.: 073960 M12RCDAB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12RCDAB+-0
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 12 V
Frekvenčný rozsah rádiová frekvencia AM; rádiová frekvencia FM; rádiová frekvencia DAB
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Dĺžka 523 mm
Šírka 155 mm
Výška 386 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Druh produktu Rádio

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073960 M12RCDAB
EAN/GTIN 4058546325107
Číslo výrobcu 4933472114
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Robustné, stavebné rádio chránené proti striekajúcej vode (IP54) pre sieťovú a akumulátorovú prevádzku.
Rádio napájanie akumulátorom/sieťou s funkciou nabíjania. DAB+, AM a FM Tuner.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového kábla, 2 batérií, pripojovacieho kábla AUX, bez akumulátorov.