Akumulátorová spájkovačka, Označenie výrobcu: M12SI201C

Č. pol.: 073955 M12SI201C
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu M12SI-201C
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Čas zohrievania 30 s
Vykurovací výkon 90 W
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Druh produktu Spájkovačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073955 M12SI201C
EAN/GTIN 4058546029333
Číslo výrobcu 4933459761
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

  • Dosiahne prevádzkovú teplotu len za 20 – 30 sekúnd.
  • Hlavu možno zaistiť v 3 polohách – 0°, 45°, 90°.
  • Spájkovacie hroty je možné vymeniť bez náradia.
  • Dvojfarebná LED dióda: Blikajúca zelená znamená, že sa zariadenie zahrieva, zelená znamená, že je zariadenie pripravené na použitie, a červená znamená, že zariadenie je vypnuté, ale spájkovací hrot je stále horúci.
  • Monitorovanie teploty pre konštantnú teplotu počas používania.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • 100 % kompatibilný systém s radom výrobkov Milwaukee® M12.

Akumulátorové spájkovačky pre teplotný rozsah až 400 °C a vykurovací výkon 90 W.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 × li-ion akumulátora 12 V/2,0 Ah, nabíjačky, prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodný akumulátor nájdete pod č. 073814 veľ. MB12.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky