{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
| Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Hmotnosť na batériu | 577 g | |
| Druh produktu | Akumulátor |
| Číslo položky | 073876 4 | |
| EAN/GTIN | 4061792262195 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |