Základná súprava akumulátorov ProCore, 12,0 Ah, Typ batérie, napätie batérie: C18

Č. pol.: 073867 C18
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ batérie, napätie batérie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ProCORE18V 12.0Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 12 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Čas nabíjania na batériu 22 min - 55 min
vhodné pre Bosch 18 V
Hmotnosť na batériu 1 350 g
Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073867 C18
EAN/GTIN 4053423249613
Číslo výrobcu 1600A016GY
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

ProCORE základná súprava Professional − vhodná pre všetky akumulátorové prístroje značky Bosch, trieda 18 V.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky a 2 akumulátorov.