Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Akumulátorová nabíjačka, Typ: FE80-BC

Č. pol.: 073845 FE80-BC

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth®

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie Rozhranie Bluetooth®
Označenie výrobcu ALG80 BC
maximálny nabíjací prúd 8 A
Druh produktu Nabíjačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073845 FE80-BC
EAN/GTIN 4014586893921
Číslo výrobcu 92604210010
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

Rýchlonabíjačka na všetky lítium-iónové akumulátory FEIN. Čas nabíjania od 26 min.
  • Bez citlivosti voči nárazom a úderom.
  • Umožňuje nabíjanie ďalších zariadení s pripojením USB.
  • Kompatibilné s existujúcim 10,8 − 18V lítiovo-iónovým akumulátorovým programom FEIN.
  • Stav nabitia akumulátora sa zobrazuje na veľkom LED displeji.
  • Prostredníctvom aplikácie my.FEIN je možné zobraziť aktuálny stav nabitia a počet nabíjacích cyklov akumulátora.
  • 8A nabíjací prúd pre rýchle nabíjanie až do stavu akumulátora 80 %. Potom sa ku koncu nabíja šetrne so zníženým nabíjacím prúdom.