Li-Ion systém M12B4, 4,0 Ah, Typ akumulátora: MB12

Č. pol.: 073815 MB12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ akumulátora Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M12B4
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 12 V
vhodné pre 12V Milwaukee
Hmotnosť na batériu 460 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073815 MB12
EAN/GTIN 4002395377268
Číslo výrobcu 4932430065
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akumulátorová technológia.
  • Vhodné pre všetkých profesionálnych používateľov.
  • Akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia LED kedykoľvek stlačením tlačidla poskytne informácie o aktuálnom stave nabitia akumulátora.
  • Bezproblémové používanie až do - 20 °C.

Poznámka:

Pri používaní prístrojov Milwaukee M18, ktoré prichádzajú do styku s chemikáliami, sa odporúča používať akumulátor 073816 MB18-CR.