Kalhoty s kapsami FRONTLINE Lindos, Unisex, tmavě antracitová, Velikost 90C66

Č. pol.: 07379-154-18 90C66
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 07379-154-18 90C66
EAN/GTIN 5707209600448
Číslo výrobcu 07379-154-18 90C66
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Ergonomicky tvarované nohy nohavíc, tvarované podľa prirodzených pohybov tela
  • Spevnené zavesené vrecká s extra vreckami a pútkami na náradie
  • Vrecká na koleno vyrobené z odolného materiálu CORDURA®
  • Kolenné vrecká sú otvorené zospodu, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt
  • Lepšia viditeľnosť pre životné prostredie s pomocou reflexných efektov
  • certifikované pre použitie s kolennou podložkou typu MASKOT KRÁTKE alebo DLHÉ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Dvojité a trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás a tvarový pás
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Pútka na opasok
  • Zips lietať
  • Závesné vrecká s výstuhami, extra vreckami a pútkami na náradie
  • Štrbina na uloženie závesných vreciek
  • D-krúžok
  • Zadné vrecká, jedno s chlopňou a suchým zipsom a jedno so skrytým zipsom
  • Vrecká na stehno, jedno s chlopňou a suchým zipsom a jedno so skrytým zipsom
  • Vrecko na stehno s chlopňou a nastaviteľným zapínaním na suchý zips
  • Vrecká na koleno vyrobené z odolného materiálu CORDURA® (500 D), výškovo nastaviteľné
  • Kontrasty (červené) diskrétne umiestnené na rôznych miestach v produkte
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Štruktúra plátna.
  • Dĺžka kroku: 90 cm / 35 palcov
  • obvod pásu: Dĺžka kroku: 90 cm / 35 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie