{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 12 V; napätie Fein typ E 18 V | |
| Označenie výrobcu | ASW 18-6 PC | |
| Konštrukcia motora | bezkefový EC motor | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Napätie akumulátora | 12 V; 18 V | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 1,2 Nm - 6 Nm | |
| Rozsah otáčok | 100 min-1 - 1 340 min-1 | |
| Konštrukcia | Tycový uhlový skrutkovac | |
| Hmotnosť vrátane batérie | 1 kg | |
| vhodná uhlová hlava | 071133 18020; 21020; 14010 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Skrutkovač |
| Číslo položky | 071120 71126660 | |
| EAN/GTIN | 4014586887920 | |
| Číslo výrobcu | 71126660000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |