{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 14 V | |
| Označenie výrobcu | ASM 14-6 | |
| Konštrukcia motora | bezkefový EC motor | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Napätie akumulátora | 14,4 V | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 1,2 Nm - 6 Nm | |
| Rozsah otáčok | 50 min-1 - 600 min-1 | |
| Upínač nástrojov | 1/4 palca HEX (E 6,3) | |
| Konštrukcia | Skrutkovac so stredovou rukovätou | |
| Hmotnosť vrátane batérie | 1,3 kg | |
| Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Skrutkovač |
| Číslo položky | 071109 711228 | |
| EAN/GTIN | 4014586876238 | |
| Číslo výrobcu | 71122800950 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |