Nepromokavé kalhoty AQUA Riverton, Unisex, námořní modrá, Velikost L

Č. pol.: 07062-028-01 L
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
Číslo položky 07062-028-01 L
EAN/GTIN 5707209512444
Číslo výrobcu 07062-028-01 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vietor a vodotesný
  • Nepremokavý materiál má zvárané švy, takže dážď nemôže preniknúť
  • Elastické a sťahovacie šnúrka v páse
  • Nastavenie tlačidla na členkoch

Charakteristika:

  • Vietor a vodotesný
  • Švy sú zvárané
  • Elastické a šnúrka v páse
  • Nastavenie tlačidla na členkoch
  • Zloženie tkaniny: 70% polyester/30% polyuretán
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Vodotesné, PU-potiahnuté meračom. Vodný stĺpec 10,000 mm podľa EN ISO 811.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie