Napájací zdroj pre skrutkovač S8, Typ: ADAPTER

Č. pol.: 070235 ADAPTER
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 0,38 kg
Menovité napätie 100 V - 240 V
Výkon pripojenia 75 W
Druh produktu Adaptér

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 070235 ADAPTER
EAN/GTIN 7322590055509
Číslo výrobcu 4221000280
Výrobca/zodpovedná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Vhodné pro:

č. 070236 veľ. S8020, č. 070236 veľ. S8200, č. 070236 veľ. S8120-2000, č. 070236 veľ. S8250, č. 070236 veľ. S8120, č. 070236 veľ. S8160, č. 070236 veľ. S8050.