Kapuce COMPLETE MacKlin, Unisex, námořní modrá, Velikost ONE

Č. pol.: 07014-650-01 ONE
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
Číslo položky 07014-650-01 ONE
EAN/GTIN 5707209153081
Číslo výrobcu 07014-650-01 ONE
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušná, vetruodolná a nepremokavá MASCOTEX® s podlepenými švami
  • Ľahká podšívka
  • Nastaviteľná elastická

Charakteristika:

  • Priedušné, vetruodolné a vodotesné
  • Švy sú lepené
  • Ľahká podšívka
  • Elastické šnúry na prednom okraji, nastaviteľné
  • Pripevnený na zips
  • Vhodné pre 00930-650
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester (MASCOTEX®)
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • keper. Nepoužívajte zmäkčovač.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie