{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
| Označenie výrobcu | GSB 18V-55 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
| maximálny krútiaci moment mäkký | 28 Nm | |
| maximálny krútiaci moment tvrdý | 55 Nm | |
| maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 460 min-1 | |
| maximálne otáčky 2. stupeň | 1 800 min-1 | |
| Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 35 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 13 mm | |
| maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania | 11 m/s2 | |
| maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania | 1,5 m/s2 | |
| Hmotnosť | 1,1 kg | |
| typické použitie | Medium | |
| vhodné pre materiál | Drevo | |
| Druh produktu | Vŕtací skrutkovač s príklepom |
| Číslo položky | 070113 GSB1855 | |
| EAN/GTIN | 4059952509402 | |
| Číslo výrobcu | 06019H5303 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |