Montérky s kapsami na kolenou MULTISAFE Baar, Unisex, Černomodrá, Velikost 82C66

Č. pol.: 06619-135-010 82C66
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
Číslo položky 06619-135-010 82C66
EAN/GTIN 5707209604828
Číslo výrobcu 06619-135-010 82C66
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Antistatická látka a spomaľovač horenia PyroPro® s ochranou proti kyselinám
  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Uzáver s ochranným pásikom proti počasiu a ukryté zástky, ktoré zabraňujú poškriabaniu
  • Kolenné vrecká sú výškovo nastaviteľné, takže ochrana kolien je optimálne umiestnená na kolenách
  • Švy sa rozlepia tak, aby sa nezachytili žiadne iskry
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Antistatická látka a spomaľovač horenia PyroPro® s ochranou proti kyselinám
  • Chráni pred iskrením a občasným zváraním
  • Povrchová úprava robí výrobok odpudzujúcim nečistoty
  • Trojité prešívané švy na rukávoch, nohách a rozkroku
  • Stojatý golier s cvočkami
  • Zapínanie so skrytými patentnými gombíkmi
  • Zips lietať
  • Náprsné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • Vnútorné vrecko s chlopňou
  • Elastický chrbát
  • Vrecko na stehno s chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Taška na pravidlo
  • Kolenné vrecká, výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Vetranie pod rukávmi
  • Manžety s elastickým pásom
  • Švy smerujú nadol, aby sa nezachytili žiadne iskry
  • Kontrastné švy
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 87% bavlna/12% polyamid/1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320 g / m²
  • Štruktúra plátna. Môže sa znížiť až o 7 % pri 5 x priemyselnej práčke (ISO 15797) a až o 5 % pri práčke pre domácnosť. Umyte zvlášť. Po každom umytí impregnáciou fluórokarbónu (PFC) obnovíte ochranu podľa normy EN 13034.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • obvod hrudníka: 132 cm / 52 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (Typ 6)
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV – 12 kal/cm²)
  • EN 61482-1-2 trieda 1
  • EN ISO 11611 – TRIEDA 1 (A1)

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie