Fleecová bunda WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisex, námořní modrá, Velikost M

Č. pol.: 06542-151-01 M
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
Číslo položky 06542-151-01 M
EAN/GTIN 5707209386861
Číslo výrobcu 06542-151-01 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ľahká podšívka
  • Posilnenie v miestach s osobitným stresom
  • Vnútorné vrecká
  • Nastaviteľné manžety so suchým zipsom
  • Nastaviteľná elastická na leme

Charakteristika:

  • Ľahká podšívka
  • Posilnenie v miestach s osobitným stresom
  • Zapínanie na zips po celej dĺžke
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Vnútorné vrecko so suchým zipsom
  • Taška na mobilný telefón s chlopňou a zapínaním na suchý zips
  • Elastický pás a suchý zips na zápästí
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 230 g / m²
  • Fleecová tkanina.
  • Obvod hrudníka: 100 cm / 39.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie