Testoterm - miniindikátory,+171...+193°C

Č. pol.: 0646 0076
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0646 0076
EAN/GTIN 4029547006937
Číslo výrobcu 0646 0076
Číslo L L40540 216
Výrobca/zodpovedná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Minisignalizátory teploty jsou samolepicí fólie citlivé na teplotu, které reagují na určité překročení teploty změnou barvy.
  • Jsou ideální pro monitorování teploty výrobků a procesů, kde by neměla být překročena určitá teplota, např
  • u pohyblivých nebo malých předmětů nebo pro dlouhodobé monitorování
  • Použití miniindikátorů Miniindikátory teploty jsou dodávány v brožurce po 10 kusech
  • Lze je snadno oddělit od brožury jako samolepky a nalepit na měřený objekt
  • Na miniindikátorech se zobrazují teplotní body +171 °C; +177 °C; +182 °C; +188 °C; +193 °C
  • Jakmile dojde k překročení určitého teplotního bodu, miniindikátor se v příslušných bodech během 2 až 3 sekund zbarví
  • Zabarvení je nevratné: jakmile je teplota překročena, miniindikátor nezmění barvu, ani když teplota opět klesne
  • Tímto způsobem lze odečíst kritické překročení teploty i po delší době
  • Potřebujete miniindikátory pro sledování jiných teplotních rozsahů? V našem sortimentu máme také následující měřicí rozsahy: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +199 - +224 °C