Šesťhranný kľúč čierny oxidovaný

Č. pol.: 06358
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06358
EAN/GTIN 4010995063580
Číslo výrobcu 06358
Číslo L L60070 1405
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Čepeľ: Chróm-vanád oceľ, nepretržite kalené, leštené.
  • V náväznosti na ISO 2936L.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • vnútorný šesťhran (mm): 0,7 mm
  • celková dĺžka (mm): 67 mm
  • Dĺžka pílového listu (krátka) (mm): 6 mm
  • S batériou / akumulátor: nie