Sonda do digestoře, digitální, kabelová

Č. pol.: 0635 1052
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
Druh produktu Lux senzor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0635 1052
EAN/GTIN 4029547019135
Číslo výrobcu 0635 1052
Číslo L L40540 422
Výrobca/zodpovedná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Použijte sondu do digestoře (sondu s horkým drátem) s kompatibilním multifunkčním měřicím přístrojem testo (objednejte prosím samostatně) ke stanovení rychlosti proudění vzduchu, objemového průtoku a teploty vzduchu. Je vhodná zejména pro nízké rychlosti proudění vzduchu do +5 m/s
  • Kumbálová sonda - vlastnosti a oblasti použití
  • Zkoušení digestoří hraje důležitou roli při zajišťování bezpečnosti osob, které pracují se zdraví škodlivými látkami. Jedná se například o ochranu před výbuchem a nebezpečnými plyny a parami
  • Sondou do digestoře změříte objemový průtok přiváděného a odváděného vzduchu v laboratorních digestořích podle normy DIN EN 14175-3/-4. Tím zaručíte, že je digestoř správně nastavena a může správně fungovat pro vašeho zákazníka
  • Pro připojení sondy do digestoře k měřicímu přístroji použijte pevný kabel (objednávejte samostatně). Díky přehlednému menu měření objemového průtoku je ovládání měřicího přístroje intuitivní. Objemový průtok se přesně vypočítá díky pohodlnému zadání velikosti a geometrie průřezu potrubí. Na displeji měřicího přístroje se zobrazuje časový a vícebodový výpočet střední hodnoty, průměrný objemový průtok, aktuální údaj a min./max. hodnoty. Pro zajištění přesných výsledků měření se prostřednictvím integrovaného měření absolutního tlaku provádí kompenzace hustoty vzduchu
  • Inteligentní koncept kalibrace
  • S digitální sondou získáte mimořádně přesné výsledky měření, protože díky měřicímu přístroji je nejistota měření minulostí. Sondu stačí zaslat ke kalibraci - měřicí přístroj tak zůstává v nepřetržitém provozu.