Jednoduchý měrný blok, 1,70 mm, DIN EN ISO 3650, třída 2

Č. pol.: 0625380
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 1,7 mm
Tolerančná trieda 2
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová miera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0625380
EAN/GTIN 4029713023720
Číslo výrobcu 0625380
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 2, EN ISO 3650. rozměr 1,7 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 1,7 mm
  • Třída tolerance: 2
  • Jmenovitý rozměr mm: 1,7 mm

Norma:

EN ISO 3650