Očkový kľúč krátky šesťhran, čierny zox

Č. pol.: 06218
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06218
EAN/GTIN 4010995062187
Číslo výrobcu 06218
Číslo L L60070 3648
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Čepeľ: Chróm-vanád oceľ, nepretržite kalené, leštené.
  • Na základe ISO 2936K.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • vnútorný šesťhran (mm): 1,3 mm
  • celková dĺžka (mm): 41 mm
  • Dĺžka pílového listu (krátka) (mm): 13 mm
  • S batériou / akumulátor: nie