Kombinovaná souprava GTR 55-225 + GAS 35 M AFC

Č. pol.: 0615A5005A
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 0615A5005A
EAN/GTIN 4053423301557
Číslo výrobcu 0615A5005A
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GTR 55-225 + GAS 35 M AFC

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 982 mm
  • Rozměr výšky: 638 mm
  • Rozměr délky: 1420 mm
  • Hrubá hmotnost: 16,66 kg
  • Čistá hmotnost: 16,66 kg
  • Objem: 889,653 dm3

Vhodné výrobky