Kalhoty s kapsami HARDWEAR Atlanta, Unisex, Černá, Velikost 76C54

Č. pol.: 06131-630-09 76C54
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
Číslo položky 06131-630-09 76C54
EAN/GTIN 5711074111107
Číslo výrobcu 06131-630-09 76C54
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Ergonomicky tvarované nohy nohavíc, tvarované podľa prirodzených pohybov tela
  • Spevnené zavesené vrecká s extra vreckami a pútkami na náradie
  • Vrecká na koleno vystužené látkou CORDURA®, ochranou kolien a klapkou proti nečistotám, ktoré vďaka
  • reflexným efektom zlepšujú viditeľnosť do životného prostredia

Charakteristika:

  • Dvojité a trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás a tvarový pás
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Pútka na opasok
  • D-krúžok
  • Zips lietať
  • Slučka na náradie na páse
  • Závesné vrecká s výstuhami, extra vreckami a pútkami na náradie
  • Štrbina na uloženie závesných vreciek
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Slučky kladiva, nastaviteľné
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón, chlopňou a suchým zipsom
  • Skladacia taška na rule vystužená látkou CORDURA® a malým vreckom na vonkajšej strane
  • Vrecko na pero
  • Gombíky na pripevnenie nožov
  • Vrecká na koleno vyrobené zo super odolného materiálu CORDURA® (1000 D), výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 355 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 3 – 5 %.
  • Dĺžka kroku: 76 cm / 30 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 76 cm / 30 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie