Vrtací kladivo s bezpečnostním listem plus GBH 2-21 s 1x vrták SDS plus 6/8/10 mm

Č. pol.: 06112A6002
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
  • Stopka: SDS Plus
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
Stopka SDS Plus
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06112A6002
EAN/GTIN 4059952569642
Číslo výrobcu 06112A6002
Číslo L L00590 1519
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • vrtací kladivo s SDS plus GBH 2-21, Bosch GBH 2-21 Professional vrtací kladivo s technologií SDS plus je ideálním, kompaktním řešením základní úrovně pro výkonné vrtání kladiva
  • Jeho výkonný motor o příkonu 720 W a rázová energie 2,0 joulů zajišťují účinné vrtání kladiva do betonu o průměru až 21 mm
  • Tento kompaktní vrtací kladivo nabízí cenově dostupný profesionální výkon vrtacích kladiv Bosch
  • Všestrannost a přesvědčivé výsledky jsou zajištěny třemi nastaveními kladiva pro vrtání, vrtání a sekání
  • Tento vrtací kladivo je ideální pro použití s betonem, kamenem a zdivem
  • Přístroj je kompatibilní s následujícími externími systémy odsávání prachu: GDE 16 plus, GDE 68 a GDE 162

Charakteristika:

  • Vrtací Ø do betonu, příklepový vrták: 4 - 21 mm
  • Hmotnost: 2,3 kg
  • Max. Průměr vrtáku do betonu: 21 mm
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtáku do dřeva: 30 mm
  • Jmenovitý příkon: 720 W
  • Opt. rozsah použití beton, příklepové vrtání: 4 - 10 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 2 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 0 - 4800 úderů/min
  • Rozměry nástroje (šířka): 88 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 205 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 334 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Kufřík na nářadí
  • 1 x vrták SDS plus, 6 mm
  • 1 x vrták SDS plus, 8 mm
  • 1 x vrták SDS plus, 10 mm
  • Přídavná rukojeť
  • Tkanina na stroj (číslo ET: 1 619 200 413)
  • Hloubkový doraz

Vhodné výrobky