Potrubní kontaktní čidlo TE typ K

Č. pol.: 0602 4592
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0602 4592
EAN/GTIN 4029547004254
Číslo výrobcu 0602 4592
Číslo L L40550 20
Výrobca/zodpovedná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Teplotní sondu s termočlánkem (TC) s upínacím držákem použijte k měření povrchové teploty na potrubí o průměru 5 až 65 mm. Upínací držák umožňuje rychlé a snadné upevnění povrchové sondy na potrubí. Sondou můžete krátkodobě měřit teploty až do +280 °C, jinak platí teploty do +130 °C
  • Teplotní sonda s upínacím držákem vyniká mimořádně rychlou reakční dobou 5 sekund. Umožňuje to odpružený termočlánkový pásek. Přijímá aktuální teplotu měřeného objektu během několika sekund a lze ji použít i na površích, které nejsou rovné. Pokud by se termočlánkový pásek poškodil, můžete jej vyměnit (viz příslušenství ″náhradní měřicí hlavice s termočlánkovým páskem″)
  • Povrchová sonda je vybavena kabelem o délce 1,2 m
  • Tato termočlánková sonda typu K, třídy 2 má standardizovanou přesnost ±2,5 °C
  • Perfektní sonda pro každou aplikaci
  • Nevidíte teplotní sondu, kterou hledáte? Obraťte se přímo na nás. Máme širokou nabídku standardních teplotních sond a vyrábíme také sondy na míru speciálně podle vašich osobních požadavků.

Vhodné výrobky