Popis:
Stolová píla GTS 70-216, Káblová stolová píla GTS 70-216 maximalizuje efektívnosť rezania vďaka robustnému motoru s výkonom 1850 W, najlepšej výške rezu vo svojej triede 70 mm a kapacite rezu 635 mm. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa táto píla dá ľahko prenášať jednou rukou. Minimalizuje prach a udržiava vaše pracovisko čisté vďaka dvom odsávacím pripojeniam Click & Clean. GTS 70-216 je navrhnutá s dôrazom na presnosť a vďaka systému dorazu s ozubenou tyčou zabezpečuje presné pozdĺžne rezy. Je tiež vybavená ručným kolieskom pre jednoduché a presné mikro nastavenie. Nastaviteľná uhlová vodiaca lišta uľahčuje presné uhlové rezy, zatiaľ čo skosené rezy bez použitia náradia v rozmedzí od -2° do 47° ponúkajú všestrannosť pre rôzne projekty. Okrem toho je táto píla vybavená praktickými upínacími plochami na upevnenie obrobkov na doske stola. A vďaka otvoru v paralelnom doraze môžete namontovať pružinový hrebeň, ktorý vás chráni pred spätnými nárazmi. Káblová stolová píla GTS 70-216 je vhodná na rezanie krokiev a trámov, na práce v interiéri, na montáž profilov a na pokladanie podláh. Ďalšie informácie: Táto stolová okružná píla je vybavená systémom rýchleho brzdenia, aretáciou vretena pre jednoduchú výmenu pílového listu a technológiou plynulého rozbehu. 1 x kotúčová píla, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410). Uhlový doraz. Posúvacia tyč (1 619 PS3 483). Odsávací adaptér (1 619 PS3 515). Kľúč na prstene (1 619 PS3 584). Ochranný obal s odsávacím adaptérom (1 619 PS3 600). Profilová lišta (1 619 PS3 603). Kľúč s vnútorným šesťhrannom (1 619 PS3 582). Paralelný doraz (1 619 PS3 599)
Charakteristika:
- Počet otáčok na voľnobeh: 5 500 otáčok za minútu
- max. Rezná kapacita vľavo: 305 mm
- max. Rezná kapacita vpravo: 635 mm
- Nastavenie sklonu: 47 ° L / -2 ° R
- Nastavenie sklonu, vľavo: 47°
- Nastavenie sklonu, vpravo: -2°
- Menovitý príkon: 1 850 W
- Ø otvoru pílového kotúča: 30 mm
- Priemer pílového listu: 216 mm
- Rozmery stola: 593 x 494 mm
- Veľkosť stola, šírka: 494 mm
- Veľkosť stola, dĺžka: 593 mm