Rázový kľúč akumulátor GDS 18V-780 v L-BOXX

Č. pol.: 06019P4003
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
Číslo položky 06019P4003
EAN/GTIN 4053423503166
Číslo výrobcu 06019P4003
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorový vŕtačkový skrutkovač GDS 18V-780, GDS 18V-780 Professional je vŕtačkový skrutkovač, ktorý je ideálnou voľbou pre náročné práce. Vďaka svojmu výkonnému motoru, vysokému krútiacemu momentu 780 Nm a uvoľňovaciemu momentu 1000 Nm bez problémov zvládne aj skrutky až do veľkosti M24. S hmotnosťou iba 2,1 kg je navyše pohodlný a jednoduchý na obsluhu. Už pri vývoji bol v centre pozornosti komfort používateľa.: Povrchy Softgrip príjemne padnú do ruky a vďaka kompaktnej veľkosti a krátkej dĺžke hlavy 170 mm je ideálny pre prácu v stiesnených priestoroch. Ďalšie plusy: GDS 18V-780 Professional je vybavený odolným a robustným 1/2-palcovým držiakom náradia s dodatočným ochranným krúžkom, ktorý chráni spojku a znižuje zaťaženie o 20 %. A to ešte nie je všetko: Vďaka rôznym možnostiam prevádzkového režimu je možné ho použiť v mnohých aplikáciách. Režim Turbo pracuje pri plných otáčkach na utiahnutie veľkých skrutiek, pomocou funkcie ABR (Auto Bolt Release) je možné skrutky uvoľniť, pričom automatická funkcia zastavenia zabraňuje vypadnutiu skrutiek. GDS 18V-780 Professional je ideálny skrutkovač s rotačným úderom pre inštalatérov, pracovníkov v oblasti spracovania kovov, železničnej/metropolitnej dopravy, stavebníctva a automobilových dielní. Je vhodný na skrutkovanie prírubových rúrok, údržbárske práce na železniciach/mestských a podzemných dráhach, na skrutkovanie nosníkov a betónových dielov pri stavbe mostov, ako aj na skrutkovanie kolies, podvozkov, prevodoviek a motorov pri opravách nákladných vozidiel, autobusov a osobných automobilov. GDS 18V-780 Professional disponuje robustným 1/2-palcovým držiakom náradia s dodatočným ochranným krúžkom, vysokým krútiacim momentom, viacerými prevádzkovými režimami pre rôzne použitie, výkonným bezkefovým motorom, krátkou dĺžkou hlavy a kompaktným, ľahkým dizajnom. Akumulátorový vŕtačkový skrutkovač GDS 18V-780 Professional (0 601 9P4 003). L-BOXX 136 (1 605 438 1EM). Vložka L-BOXX (6 082 850 7PA)

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 18,0 V
  • Pracovné svietidlo: Áno
  • BITURBO: nie
  • krútiaci moment, max: 780 Nm
  • hmotnosť okrem akumulátor: 2,1kg
  • Krútiaci moment odtiahnutia, max: 1000 Nm
  • Nárazová hodnota: 1 900 – 2 400 bpm
  • počet úderov (2. Úroveň): 2 100 bpm
  • počet úderov (3. Úroveň): 2 400 bpm
  • počet úderov, až: 2 400 bpm
  • počet úderov, od: 1 900 bpm
  • Veľkosť skrutky: M 12 – M 24
  • Hodnota emisií vibrácií ah [uťahovanie skrutiek a matíc s maximálnou prípustnou veľkosťou]: 14,9 m/s²
  • Neistota k [dotiahnutie skrutiek a matíc s maximálnou prípustnou veľkosťou]: 1.5 m/s²