Uhlová brúska s X-LOCK GWX 18V-8 v L-BOXX

Č. pol.: 06019N9101
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
Číslo položky 06019N9101
EAN/GTIN 4053423324617
Číslo výrobcu 06019N9101
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Uhlová brúska s X-LOCK GWX 18V-8, táto kompaktná a rýchla uhlová brúska poskytuje rovnaký výkon ako káblové zariadenie s výkonom 800 W, čím ponúka ideálnu kombináciu pohodlia a výkonu pre ľahké rezanie a brúsenie. Ponúka najrýchlejší rezný výkon pri ľahkých úlohách, ako je rezanie výstužnej liatiny, plechu, PVC a dlaždíc alebo odihľovanie z ľahkých kov. Vďaka svojim bezpečnostným vlastnostiam a štíhlejšej a dlhšej priľnavosti ako jeho predchodca ponúka brúska vynikajúce ovládanie a ergonomické pohodlie, aby sa minimalizovala únava. Vďaka optimalizovanej prevádzkovej dobe vám umožňuje vykonať viac práce s menším počtom nabití batérie, čím šetrí čas. Táto kompaktná a zároveň výkonná uhlová brúska ponúka najrýchlejší rezací výkon pri rezaní výstužnej ocele, plechu, PVC a dlaždíc, ako aj pri odstraňovaní ostrých hrán z ľahkých kovov. Vďaka systému X-LOCK, ktorý nevyžaduje použitie náradia, je možné príslušenstvo vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd, takže sa používatelia môžu sústrediť na to, čo je skutočne dôležité.: prácu, ktorá je pred nami. prídavná rukoväť (1 602 025 024). ochranný kryt (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 18,0 V
  • BITURBO: nie
  • hmotnosť okrem akumulátor: 1,6kg
  • Počet otáčok na voľnobeh: 11 000 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, až: 11 000 min-1
  • Disk Ø: 125 mm
  • Neistota K [brúsenie povrchu (hrubovanie)]: 1.5 m/s²
  • Neistota K [brúsenie brúsnym papierom]: 1.5 m/s²
  • X-LOCK: Áno