akumulátorové uhlové brúsky GWS 18V-8, 2 x akumulátor GWS 18V 5.0Ah, L-BOXX 136

Č. pol.: 06019N9003
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
Číslo položky 06019N9003
EAN/GTIN 4053423323825
Číslo výrobcu 06019N9003
Číslo L L00620 107485
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátorové uhlové brúsky GWS 18V-8, tento kompaktný a rýchly uhlové brúsky poskytuje rovnaký výkon ako 800W káblový prístroj, ktorý poskytuje ideálnu kombináciu pohodlia a výkonu pre ľahké rezanie a brúsenie. Ponúka najrýchlejší rezný výkon pri ľahkých úlohách, ako je rezanie výstužnej liatiny, plechu, PVC a dlaždíc alebo odihľovanie z ľahkých kov. Vďaka svojim bezpečnostným vlastnostiam a štíhlejšej a dlhšej priľnavosti ako jeho predchodca ponúka brúska vynikajúce ovládanie a ergonomické pohodlie, aby sa minimalizovala únava. Vďaka optimalizovanému systému doba chodu vám umožní urobiť viac s menším množstvom nabitia batérie, čím šetrí čas. Tento kompaktný a zároveň výkonný systém uhlové brúsky ponúka najrýchlejší rezný výkon pri rezaní výstužnej žehličky, plechu, PVC a dlaždíc, ako aj odihľovanie ľahkej montážnej príruby kov (1 605 703 099). upínacia matica (1 603 345 043). kľúče s dvomi hrotmi (1 607 950 043). prídavná rukoväť (1 602 025 024). ochranný kryt (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). rýchlonabíjačka GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). 2 x akumulátor GBA 18V 5.0Ah (2 607 337 069)

Charakteristika:

  • Disk Ø: 125 mm