Akumulátorová kartušová pištoľ GFP 18V-10

Č. pol.: 06019N6000
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
Číslo položky 06019N6000
EAN/GTIN 4053423351217
Číslo výrobcu 06019N6000
Číslo L L00620 107646
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová lisovačka na kartuše, lisovačka na mazivo GFP 18V-10 od spoločnosti Bosch uľahčuje mazanie. Vďaka praktickému režimu čerpania môžete definovať presný počet zdvihov čerpadla a konkrétne dávkovanie, ktoré potrebujete. Mazanie je rýchle, efektívne a bez námahy vďaka 2 rýchlostným režimom, ktoré zabezpečujú optimálny tlak a prietok. Vďaka dlhej hadici a ohybnej spojke môžete pohodlne mazat aj ťažko prístupné armatúry. Okrem toho môžeš použiť ľubovoľnú kazetu – GFP 18V-10 je kompatibilný so všetkými bežnými kazetovými systémami. Mazací lis GFP 18V-10 je vhodný na mazanie všetkých druhov pohyblivých častí. Tento nástroj má maximálny prevádzkový tlak 10 000 psi a maximálny prietok až 320 g/min. Je vybavený hadicou s dĺžkou 1200 mm, priamou a 90° spojkou, ako aj LED svietidlom a disponuje režimom čerpania pre presné dávkovanie. Kartón

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu: 77 dB(A)
  • Rozdeľte kategórie produktov: Akumulátorový lis na kartuše