akumulátor príklepová vŕtačka GSB 18V-65, 2 x akumulátor ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX 136

Č. pol.: 06019N3306
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
Číslo položky 06019N3306
EAN/GTIN 4053423321159
Číslo výrobcu 06019N3306
Číslo L L00620 107473
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátor Príklepová vŕtačka GSB 18V-65, Ak hľadáte akumulátorové vŕtačky so skrutkovačom, ktorý poskytuje potrebné Power pre ťažké skrutkovacie aplikácie, potom nenájdete nič lepšie ako Bosch GSB 18V-65 Professional Príklepová vŕtačka. Vďaka vylepšenému krútiacemu momentu 31/65 Nm a počet otáčok 0-550/0-2100 min.⁻¹ ľahko vŕtá cez kov, drevo alebo plast a má dodatočnú funkciu nárazu pri vŕtaní do murivo. Tento kompaktný nástroj s praktickou dĺžkou hlavy len 175 mm sa ľahko používa v tesných a ťažkých oblastiach. Prepínateľné ovládanie spätný ráz zabraňuje náhodnému spätnému rázu nástroja a tým zaisťuje vašu bezpečnosť. Okrem toho dvojité pracovné svetlo poskytuje ešte väčšiu svietivosť na osvetlenie pracoviska. Či už je to nábytkársky montér, tesár, elektrikár, kovoobrábač alebo masón, Bosch vŕtací skrutkovač GSB 18V-65 Professional je nástroj na výber pre náročné aplikácie skrutkovania. Je vhodný na vŕtanie do dreva do 35 mm, skrutky do dreva do 10 mm a vŕtanie do kov a murivo do 13 mm. 2 x akumulátor ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). rýchlonabíjačka GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136

Vhodné výrobky