akumulátorové vŕtačky so skrutkovačom GSR 18V-65, 3 x akumulátor ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX prípad

Č. pol.: 06019N3208
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
Číslo položky 06019N3208
EAN/GTIN 4053423321616
Číslo výrobcu 06019N3208
Číslo L L00620 107459
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátorové vŕtačky so skrutkovačom GSR 18V-65, Ak hľadáte akumulátorové vŕtačky so skrutkovačom, ktorý vám poskytne Power, ktoré potrebujete pre náročné skrutkovanie, nenájdete nič lepšie ako Bosch vŕtací skrutkovač GSR 18V-65 Professional. Vďaka zlepšenému krútiacemu momentu 31/63 Nm a počet otáčok 0-550/0-2100 min⁻¹ sa ľahko vyvŕta cez kov, drevo alebo plast. Tento kompaktný nástroj s praktickou dĺžkou hlavy len 166 mm sa ľahko používa v tesných a ťažkých oblastiach. Prepínateľné ovládanie spätný ráz zabraňuje náhodnému spätnému rázu nástroja a tým zaisťuje vašu bezpečnosť. Okrem toho dvojité pracovné svetlo poskytuje ešte väčšiu svietivosť na osvetlenie pracoviska. Či už je to nábytkársky montér, tesár, elektrikár alebo kovoobrábač, Bosch vŕtací skrutkovač GSR 18V-65 Professional je nástroj na výber pre náročné skrutkovacie aplikácie. Je vhodný na vŕtanie do dreva do 35 mm, skrutky do dreva do 10 mm a vŕtanie do kov do 13 mm. 3 x akumulátor ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). rýchlonabíjačka GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). 1 prípad L BOXX

Vhodné výrobky