Rázový kľúč akumulátor GDX 18V-285

Č. pol.: 06019N2120
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
Číslo položky 06019N2120
EAN/GTIN 4053423303384
Číslo výrobcu 06019N2120
Číslo L L00620 107461
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Rázový kľúč akumulátor GDX 18V-285, či už vonku alebo v interiéri: Preprava a prenášanie viacerých nástrojov je zdĺhavé. 2 v 1 GDX 18V-285 to zjednodušuje tým, že vyžaduje iba jeden nástroj na otáčanie skrutiek a skrutiek. Tento výkonný nástroj produkuje krútiaci moment 285 Nm a môže utiahnuť skrutky až do M18. 2 rýchlostných stupňov umožňuje optimálne prispôsobenie počet otáčok a krútiaci moment aplikácii. 2 v 1 rázový skrutkovač GDX 18V-285 optimalizuje skrutkovací výkon skrutiek M8, M10 a M12 s vysokým krútiaci moment a výber otáčok. Tento nástroj je možné použiť aj na sústruženie skrutiek, so samoreznými skrutkami 4.2 a 4.8 mm priemery v plechovom plechu, s drevenými skrutkami 4 mm, 5 mm a 8 mm, ako aj s skrutkami M6, M8 a M10 femoral krku. 1 x spona na opasok (1 619 PS0 752)

Vhodné výrobky