Rázový kľúč akumulátor GDS 18V-350 v L-BOXX

Č. pol.: 06019M5000
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
Číslo položky 06019M5000
EAN/GTIN 4053423334142
Číslo výrobcu 06019M5000
Číslo L L00620 107569
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Rázový kľúč akumulátor GDS 18V-350, zatiaľ čo je veľmi pohodlné nosiť malé nástroje pohodlne, budete nakoniec strácať čas kvôli ich obmedzenému výkonu. S akumulátorom Bosch GDS 18V-350 získate intuitívny rázový kľúč s kompaktným a vysoko účinným bezkefovým motorom. Vďaka malej hlave (131 mm) a tenkej mäkkej rukoväti sa ľahko používa aj v úzkych priestoroch. Vyberte si z troch rôznych úrovní krútiaceho momentu a preraďte výkon hore z 85 Nm na 200 Nm do výšky 350 Nm pomocou krútiaci moment, aby ste mohli pracovať so skrutkami rôznych veľkostí alebo hrdzavými skrutkami a pritom sa vyhnúť poškodeniu. Toto je praktický nástroj na výber pre aktivity v oblasti spracovania kovov, HVAC, lešenia alebo opravy automobilov. Skrutky je možné ľahko zaskrutkovať do závitov. Tento rázový kľúč je vhodný aj pre náročné práce, ako sú upevňovacie skrutky stroja. L-BOXX 136

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 18,0 V
  • Pracovné svietidlo: Áno
  • BITURBO: nie
  • krútiaci moment, max: 350 Nm
  • Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, max. 1. Stupeň: 85 Nm
  • Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, max. 2. Stupeň: 200 Nm
  • Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, max. 3. Stupeň: 350 Nm
  • Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min./max., 1. Stupeň: 0/85 Nm
  • Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min./max., 2. Stupeň: 0/200 Nm
  • Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min./max., 3. Stupeň: 0/350 Nm
  • Úrovne krútiaceho momentu: 3
  • Počet otáčok na voľnobeh: 0-1 200 ot./min
  • Voľnobežné otáčky (1. Úroveň): 0-1 200 min-1
  • Voľnobežné otáčky (2. Úroveň): 0-1 700 min-1
  • Voľnobežné otáčky (3. Úroveň): 0-2 300 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, 1. Krok, až: 1 200 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, 2. Krok, až: 1 700 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, až: 1 200 otáčok za minútu
  • Krútiaci moment odtiahnutia, max: 560 Nm
  • Nárazová hodnota: 0 – 3.400 bpm
  • počet úderov (1. Úroveň): 0 – 1 800 bpm
  • počet úderov (2. Úroveň): 0 – 2 600 bpm
  • počet úderov (3. Úroveň): 0 – 3 400 bpm
  • počet úderov, až: 3 400 bpm
  • Veľkosť skrutky: M 10 – M 18
  • Hodnota emisií vibrácií ah [uťahovanie skrutiek a matíc s maximálnou prípustnou veľkosťou]: 13.9 m/s²
  • Označenie odvetvia: 71
  • Neistota k [dotiahnutie skrutiek a matíc s maximálnou prípustnou veľkosťou]: 1.5 m/s²
  • Rozmery náradia (šírka): 73 mm
  • Rozmery náradia (výška): 210 mm
  • Rozmery náradia (dĺžka): 141 mm
  • Upínač nástrojov: 1/2″ štvorcový poistný krúžok a pridržiavací otvor