Popis:
Akumulátorová okružná píla GKS 18V-51, Ak denne rezáte lepené drevo, potrebujete okružnú pílu, ktorá má dostatočný výkon na spracovanie veľkých množstiev a zároveň je dostatočne malá a ľahká, aby vám uľahčila prácu. Naša akumulátorová okružná píla GKS 18V-51 Professional ponúka vďaka svojmu výkonnému bezkefovému 18 V motoru neobmedzenú voľnosť pohybu a rezanie bez námahy. Vďaka kompaktnému dizajnu je ľahko prenosná a ideálna na vertikálne aj horizontálne rezy. Vysoká ergonómia rukoväti zaisťuje pohodlné držanie. S našou pílou GKS 18V-51 Professional môžete vďaka vylepšenému odsávaciemu otvoru udržiavať svoje pracovisko vždy bez prachu. Kotúčová píla Bosch GKS 18V-51 Professional bola vyvinutá na rezanie na tupo v stavebnom dreve, pozdĺžne rezanie v lepenom dreve a OSB doskách, ako aj na rezanie pod uhlom v stavebnom dreve. Má maximálnu rezúcu kapacitu 51 mm pri 0° a 35 mm pri 45°. 1 x kotúčová píla, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30 (2 608 844 565)
Charakteristika:
- Napätie akumulátora: 18,0 V
- BITURBO: nie
- Počet otáčok na voľnobeh: 5 800 – 6 300 min – 1
- voľnobežný počet otáčok, až: 6 300 min-1
- voľnobežný počet otáčok, od: 5 800 min-1
- Max. Rezná kapacita v dreve (45°): 35 mm
- Max. Rezná kapacita v dreve (90°): 51 mm
- Ø otvoru pílového kotúča: 20 mm
- Priemer pílového listu: 140 mm
- Hodnota emisií vibrácií ah [rezanie dreva]: 2,0 m/s²
- Označenie odvetvia: 71
- Neistota K [rezanie dreva]: 1.5 m/s²