akumulátorové príklepové vŕtacie skrutkovače GSB 18V-90 C, 2 x akumulátor ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX 136

Č. pol.: 06019K6104
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
Číslo položky 06019K6104
EAN/GTIN 4059952617336
Číslo výrobcu 06019K6104
Číslo L L00620 107469
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátorové príklepové vŕtacie skrutkovače GSB 18V-90 C, GSB 18V-90 C Professional je výkonný akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom, ktorý poskytuje maximálny výkon pri 64 Nm a 2,100 min⁻¹. Jeho kompaktná dĺžka hlavy 175 mm zaručuje dokonalú manipuláciu. Robustné kovové obloženie s priemerom 13 mm zaručuje vynikajúci prenos krútiaceho momentu v každej práci. príklepová vŕtačka poskytuje vynikajúce ovládanie nástrojov pre väčšiu ochranu používateľov a nástrojov: HMI ponúka nastaviteľnú funkciu spätný ráz Control, ktorá znižuje riziko spätného nárazu v prípade nakláňania nástroja a náhleho otáčania nástroja. Nastaviteľná funkcia Precision Clutch zabraňuje nadmerným otáčkam po dosiahnutí vopred nastaveného krútiaceho momentu, čím znižuje opotrebovanie spojky a hluk. Tento nástroj je určený na vŕtanie do dreva s maximálnym priemery 68 mm a v oceľ a murivo s až 13 mm priemery každý. GSB 18V-90 C Professional je kompatibilný so všetkými akumulátormi a nabíjačkami Bosch Professional 18V (Professional 18V System). Kompatibilné aj s AMPLShare, akumulátorovou alianciou pre viaceré značky. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L vložka BOXX pre zariadenie (1 600 A02 K83). 2 x akumulátor ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). rýchlonabíjačka GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 18,0 V
  • Rozsah upnutia skľučovadla, max: 13 mm
  • Rozsah upnutia skľučovadla, min: 1,5 mm
  • Rozsah upnutia skľučovadla, min./max: 1,5 / 13 mm
  • Drevo Ø vrták, max: 68 mm
  • Vŕtanie Ø oceľ, max: 13 mm
  • krútiaci moment (tvrdý): 64 Nm
  • krútiaci moment (mäkký): 36 Nm
  • krútiaci moment (mäkký/tvrdý/max.): 36/64/- Nm
  • Stupne krútiaceho momentu: 21
  • Úrovne krútiaceho momentu (štandardné): 21
  • hmotnosť okrem akumulátor: 1,2 kg
  • voľnobežný počet otáčok (1. Prevod / 2. Prevodový stupeň): 0 – 630 / 0 – 2,100 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, 1. Prevodový stupeň, až: 630 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, 2. Prevodový stupeň, až: 2 100 min-1
  • počet úderov, max: 29,500 bpm
  • Skrutka Ø, max: 12 mm
  • Hodnota emisií vibrácií ah [vŕtanie v kov]: 1.5 m/s²
  • Hodnota emisií vibrácií ah [vŕtanie nárazu v murivo]: 11.8 m/s²
  • Neistota k [vŕtanie v kov]: 1.2 m/s²
  • Neistota k [príklepové vŕtanie v murivo]: 1.5 m/s²