Popis:
akumulátorové vŕtačky so skrutkovačom GSR 12V-15, akumulátorové vŕtačky so skrutkovačom GSR 12V-15 Professional, ponúka rovnováhu medzi výkonom a veľkosťou v triede 12 voltov od firmy Bosch. Pevný krútiaci moment s výkonom 30 Nm a 0-1,300 ot./min. Zaisťuje najlepší pomer medzi veľkosťou a výkonom. Jeho kompaktný dizajn umožňuje optimálnu manipuláciu a je ideálny pre prácu nad hlavou a v stiesnených priestoroch. Preťaženiu, prehriatiu a hlbokému vybitiu bráni elektronická ochrana článkov vŕtacieho ovládača. Tento elektrické náradie je určený na vŕtanie do dreva s maximálnym priemerom priemery 19 mm, v oceľ do 10 mm a pre priemery skrutiek do 7 mm. Zariadenie je kompatibilné so všetkými 12-voltovými akumulátormi a nabíjačkami Bosch Professional (profesionálny 12 v systém). GSR 12V-15 Professional disponuje tiež 2 prevodmi, autozámkom, indikátorom úrovne nabitia, elektronickou ochranou motora a lítium-iónovou technológiou. nabíjačka GAL 12V-20 Professional. 2 x akumulátor GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Remeselnícky kufor. 10-dielna sada bitov
Charakteristika:
- Kapacita akumulátora: 2,0 Ah
- Napätie akumulátora: 12,0 V
- Typ akumulátora: Li-Iónový
- Rozsah upnutia skľučovadla, max: 10 mm
- Rozsah upnutia skľučovadla, min: 1 mm
- Rozsah upnutia skľučovadla, min./max: 1 / 10 mm
- Drevo Ø vrták, max: 19 mm
- Vŕtanie Ø oceľ, max: 10 mm
- krútiaci moment (tvrdý): 30 Nm
- krútiaci moment (mäkký): 15 Nm
- krútiaci moment (mäkký/tvrdý/max.): 15/30/- Nm
- Stupne krútiaceho momentu: 1
- Úrovne krútiaceho momentu (štandardné): 20
- Úrovne krútiaceho momentu (dodatočné): 1
- Upínací rozsah, max: 10,0 mm
- Upínací rozsah, min: 1,0 mm
- hmotnosť vrátane akumulátor: 1,0 kg
- voľnobežný počet otáčok (1. Prevod / 2. Prevodový stupeň): 0 – 400 / 0 – 1,300 min-1
- voľnobežný počet otáčok, 1. Prevodový stupeň, až: 400 min-1
- voľnobežný počet otáčok, 2. Prevodový stupeň, až: 1 300 min-1
- Skrutka Ø, max: 7 mm
- Hodnota emisií vibrácií ah [vŕtanie v kov]: 1.5 m/s²
- Hodnota emisií vibrácií ah [skrutky]: 1.5 m/s²
- Neistota k [vŕtanie v kov]: 2.5 m/s²
- Neistota k [skrutky]: 2.5 m/s²