akumulátor kotúčová píla GKS 18V-68 v L-BOXX

Č. pol.: 06016C9001
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
Číslo položky 06016C9001
EAN/GTIN 4053423320800
Číslo výrobcu 06016C9001
Číslo L L00620 107551
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová okružná píla GKS 18V-68, Vysoký výkon – píla GKS 18V-68 Professional ponúka vyššiu rýchlosť rezania ako píly s káblom a vynikajúcu prevádzkovú dobu. Toto výkonné náradie BITURBO18V s bezkefovým motorom poskytuje mimoriadne silný výkon, ktorý zodpovedá káblovej píle s výkonom 1 800 W, ale zároveň ponúka komplexnú manévrovateľnosť a bezkáblovú slobodu. Vďaka vynikajúcej ergonómii píly a inovatívnej doplnkovej rukoväti je možné náradie ideálne ovládať vo všetkých polohách rezania. S hĺbkou rezu až 70 mm pri rezoch pod uhlom 90° dosahuje táto okružná píla vynikajúci rezný výkon. GKS 18V-68 je vhodná na rezanie dreva alebo drevných kompozitov. Možno použiť s odsávacím systémom Bosch Click & Clean a vrecami na prach. Zariadenie je kompatibilné so všetkými 18-voltovými akumulátormi a nabíjačkami Bosch Professional. Pre maximálny výkon: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Kompatibilné aj s AMPLShare, akumulátorovou alianciou pre viaceré značky. GKS 18V-68 Professional je navyše vybavená systémom rýchleho brzdenia, ochranou proti preťaženiu a opätovnému spusteniu, aretáciou vretena a integrovanou odsávaciu prírubou otočnou o 360°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1/1 L vložka BOXX pre zariadenie (1 600 A01 S9X). Paralelný doraz (1 608 190 007). 1 x kotúčová píla, štandardná pre drevo, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 18,0 V
  • BITURBO: Áno
  • Počet otáčok na voľnobeh: 5 000 – 5 000 min – 1
  • voľnobežný počet otáčok, až: 5 000 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, od: 5 000 min-1
  • Max. Rezná kapacita v dreve (45°): 49 mm
  • Max. Rezná kapacita v dreve (90°): 69 mm
  • Ø otvoru pílového kotúča: 30 mm
  • Priemer pílového listu: 190 mm
  • Hodnota emisií vibrácií ah [rezanie dreva]: 2.5 m/s²
  • Označenie odvetvia: 71
  • Neistota K [rezanie dreva]: 1.5 m/s²